894944-MANICOTTO DENTATO H 270 H 440MM

Manicotto per cinghia dentata classico Mecaline passo H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:270H440
Rubix:999230519043172
894944-MANICOTTO DENTATO H 270 H 440MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva685,8 mm
Larghezza cinghia440 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894944-MANICOTTO DENTATO H 270 H 440MM


Le cinghie dentate Mecaline a passo classico sono prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro e hanno una durezza di 73°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, una bassa rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione. Consente la trasmissione di potenza o il trasporto tramite trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards

Punti di forza

Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari

Applicazioni

Mecaline timing belts can be used in a very wide range of applications for power transmission and in conveying applications.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva685,8 mm
Larghezza cinghia440 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura12,7 mm
Numero di denti54
208,16 IVA esclusa
/ Unità
253,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore