MANICOTTO GT3 1512 8MGT VARIAB

Manicotto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:9353-59303-MM
Rubix:160000000468554
EAN:5414465483899
MANICOTTO GT3 1512 8MGT VARIAB

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1512 mm
Passo di dentatura8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO GT3 1512 8MGT VARIAB


PowerGrip GT3 belts are made of a highly advanced combination of materials designed to reduce both initial and operating costs. The entire PowerGrip GT3 belt range is suited both for new drive designs as for performance upgrades on existing drives.
Manicotto Gates PowerGrip GT3 con passo 8 mm, lunghezza primitiva 1512 mm e 189 denti. Denti in neoprene e rivestimento in nylon, per lunga durata.

Punti di forza

Gates patented tooth profile is designed for use with a specific sprocket groove silhouette; sprocket groove-belt tooth combination increases capacity, while improving registration.
Technically advanced compound with fibreglass tensile cord, elastomeric teeth and backing and nylon facing.
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Elastomeric backing protects the cords from environmental pollution and frictional wear.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil and moisture.
Nylon tooth facing provides a durable surface for long service life.
Compact, light-weight and cost-effective drives.
High tooth jump resistance.
No lubrication needed.
Lower running noise.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1512 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialedenti in neoprene (elastomerici) + supporto in neoprene; anima/corda di trazione in fibra di vetro; rivestimento in nylon
Numero di denti189
Materiale nucleo di trazionefibra di vetro (membro/tensione di trazione in fibra di vetro)
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Forma dentiprofilo denti gt (powergrip gt®3 / tooth profile curvilineo)
Temperatura di esercizio massima100 °C
NormaISO 9563; DIRETTIVA 2014/34/EU (ATEX)
  • Disponibile: spedito entro 24 ore