Riferimenti
Optibelt:T5 305/200
Rubix:160000000560667
Produttore:1794569


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 305 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 305/200
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE profilo T5, lunghezza 305 mm e larghezza 200 mm. 61 denti con passo 5 mm e angolo del dente 40°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 305 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoplastico/termoindurente, trasparente; anima in filo d'acciaio |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 61 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (anima/corda di trazione in filo d'acciaio) |
| Altezza | 2,2 mm |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore