• Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Sensori e manometri - Accessorio / consumabile
  7. MANOMETER GAUGE ISOLATORS STAINLESS STEEL AISI 316 1/4'' 2290-14

MANOMETER GAUGE ISOLATORS STAINLESS STEEL AISI 316 1/4'' 2290-14

Sensori e manometri - Accessorio / consumabile Tognella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tognella:FT229014
Rubix:999221215056606
brand logo

Dettagli del prodotto : MANOMETER GAUGE ISOLATORS STAINLESS STEEL AISI 316 1/4'' 2290-14


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CONNETTORE PER MANOMETRO DIMENSIONE:1/4"F-1/4"M (FT29944) 299-44SENSOR POCKET CAS/KPS 110MM G½ 060L327166GAUGE ADAPTOR 1/2 IN. NPT GAUGE PORT. 10,000 PSI GA2STAINLESS STEEL CONNECTORS WITH 1/4'' PARALLEL FEMALE SWIVEL NUT FOR 1/4'' TAPER MALE THREADS 2299-44BLOC AUS 2L , 2R S00-S0 3RH29111FA22EMA3/1/4EDCF EMA3/1/4EDCFEO SENSO JUNIOR KIT SCJN-KIT-600BASE DI FISSAGGIO IN METALLO ZB4BZ009CARBON STEEL CONNECTORS WITH 1/4'' FEMALE SWIVEL NUT FOR 1/2'' TAPER MALE THREADS 299-42SENSOR POCKET KP/RT 75MM G½ 060L326266ESCL.MANOM.DIR.FT290 1/4 VITON 290-14-VCARBON STEEL CONNECTORS WITH 1/2'' FEMALE SWIVEL NUT FOR 1/2'' TAPER MALE THREADS 299-22CARBON STEEL CONNECTORS WITH 1/8'' FEMALE SWIVEL NUT FOR 1/8'' TAPER MALE THREADS 299-88MANOMETER GAUGE ISOLATORS FOR RIGID PIPES CARBON STEEL 1/4'' 290-04-14CARBON STEEL CONNECTORS WITH 1/2'' FEMALE SWIVEL NUT FOR 1/4'' TAPER MALE THREADS 299-24