MASCHERA PIEGHEVOLE 733438

Maschere pieghevoli G-AIR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:6822381
GISS:733438
Rubix:170000000532412
EAN:3660338012686
MASCHERA PIEGHEVOLE 733438

Riepilogo info tecniche

Classeffp2
Valvolasì
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA PIEGHEVOLE 733438


Norma: EN 149: 2001

Semi-maschere respiratorie filtranti. Monouso. Tappa-naso, serraggio elastico senza lattice e senza ganci (non ferisce la pelle).
Strato interno in polipropilene, morbido e confortevole.
Modelli pieghevoli in senso orizzontale.
Confezione erogatrice di 20 maschere con imballaggio igienico individuale.
APPLICAZIONI
Cementifici, falegnamerie, ebanisterie, edilizia e lavori pubblici, pulizia industriale, manutenzione industriale, metallurgia, saldatura, trattamento dei rifiuti...
A seconda della classe di protezione, protegge in particolare contro carbonato di calcio, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali, legno, metalli non ferrosi quali rame, cromo, alluminio (FFP2 e FFP3) e amianto.
PUNTI FORTI
Facili da stoccare e trasportare. Tutte le maschere sono conformi al test di intasamento con dolomite (simbolo «D»).

Punti di forza

Il sistema di serraggio permette di lasciare la
maschera sospesa in caso di utilizzo intermittente

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp2
Valvolasì
Tipologiapieghevole
Colorebianco
Confezioneconfezione erogatrice di 20
€ 21,71 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 26,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Classe

Valvola