FACCIALE FILTRANTE 425ML FFP2V CONF. 10 PZ BGA172-202-000

JSP BGA172-202-000 MASCHERA DI PROTEZIONE VALVOLATA A MOLLA FFP2 NR D SCATOLA DA 10

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

JSP:BGA172-202-000
Rubix:999251205003403
EAN:5038428278416
FACCIALE FILTRANTE 425ML FFP2V CONF. 10 PZ BGA172-202-000

Riepilogo info tecniche

Classeffp2
Valvolasì
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FACCIALE FILTRANTE 425ML FFP2V CONF. 10 PZ BGA172-202-000


La NUOVA maschera monouso piatta e pieghevole SpringFit raggiunge una vestibilità sicura senza pari grazie all'uso di una struttura endoscheletrica unica.
SpringFit introduce una serie di caratteristiche che massimizzano la vestibilità, il comfort, la compatibilità e le prestazioni.
Disponibile nelle versioni FFP3 e FFP2 con e senza valvola, con uno strato di carbonio antiodore disponibile sul modello FFP3.
L'esclusiva valvola Typhoon è stata progettata per ridurre la resistenza respiratoria, il calore e l'accumulo di umidità.
La valvola non è influenzata dall'umidità e può quindi essere utilizzata con le stesse prestazioni anche a temperature molto basse.
Il design pieghevole rende SpringFit più compatto e facilmente trasportabile.
SpringFit è inoltre confezionato singolarmente per garantire un elevato livello di igiene.

Punti di forza

| La maschera monouso piatta e pieghevole garantisce una vestibilità sicura senza pari | Struttura endoscheletrica esclusiva | La valvola Typhoon™, unica nel suo genere, è stata progettata per ridurre la resistenza respiratoria e l'accumulo di calore e umidità | Compatta e facilmente tascabile

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp2
Valvolasì
Tipologiapieghevole
Colorebianco
€ 18,48 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 22,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione