MASCHERA PIEGHEVOLE 733440

Maschere pieghevoli G-AIR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:733440
Rubix:170000000532413
EAN:3660338012693
MASCHERA PIEGHEVOLE 733440
Riepilogo info tecniche
Classeffp3
Valvola
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA PIEGHEVOLE 733440


Norma: EN 149: 2001

Semi-maschere respiratorie filtranti. Monouso. Tappa-naso, serraggio elastico senza lattice e senza ganci (non ferisce la pelle).
Strato interno in polipropilene, morbido e confortevole.
Modelli pieghevoli in senso orizzontale.
Confezione erogatrice di 20 maschere con imballaggio igienico individuale.
APPLICAZIONI
Cementifici, falegnamerie, ebanisterie, edilizia e lavori pubblici, pulizia industriale, manutenzione industriale, metallurgia, saldatura, trattamento dei rifiuti...
A seconda della classe di protezione, protegge in particolare contro carbonato di calcio, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali, legno, metalli non ferrosi quali rame, cromo, alluminio (FFP2 e FFP3) e amianto.
PUNTI FORTI
Facili da stoccare e trasportare. Tutte le maschere sono conformi al test di intasamento con dolomite (simbolo «D»).

Punti di forza

Il sistema di serraggio permette di lasciare la
maschera sospesa in caso di utilizzo intermittente

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvola
Tipologiapieghevole
Colorebianco
Confezioneconfezione erogatrice di 20
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,90 IVA esclusa
/ Pacchetto
38,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Classe

Valvola

selezionare le varianti (3)