MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO , FFP3, CON VALVOLA, 8833 7100057145
3M™ Respiratore monouso 8833
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100057145
Rubix:999210915010822
Produttore:7100057145
EAN:04046719975747
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO , FFP3, CON VALVOLA, 8833 7100057145
Struttura preformata e robusta, adattabile a diverse forme del viso.
Rivestimento interno soffice sul viso per un comfort maggiore.
Bordo di tenuta interno per la massima aderenza al viso grazie alla struttura trapuntata.
Stringinaso a forma di “M” per adattarsi facilmente al naso.
Livello massimo di utilizzo: Fino a 50 TLV.
Il bordo di tenuta morbido a profilo ridotto garantisce una tenuta sicura e confortevole.
Conchiglia esterna resistente, per una maggiore durata.
Lo stringinaso a forma di "M" si adatta facilmente e rapidamente al naso, a garanzia di grande comfort.
Il rivestimento interno imbottito ed estremamente morbido ne rende più comodo l'utilizzo.
Il morbido bordo di tenuta facciale interno ad anello migliora la sigillatura del volto e il comfort e, se utilizzato per più di un turno, può essere pulito igienicamente (utilizzando 3M™ 105 Detergente per bordi di tenuta facciali).
Il colore degli stringitesta intrecciati ne facilita l'identificazione: rosso per FFP3
Rivestimento interno soffice sul viso per un comfort maggiore.
Bordo di tenuta interno per la massima aderenza al viso grazie alla struttura trapuntata.
Stringinaso a forma di “M” per adattarsi facilmente al naso.
Livello massimo di utilizzo: Fino a 50 TLV.
Il bordo di tenuta morbido a profilo ridotto garantisce una tenuta sicura e confortevole.
Conchiglia esterna resistente, per una maggiore durata.
Lo stringinaso a forma di "M" si adatta facilmente e rapidamente al naso, a garanzia di grande comfort.
Il rivestimento interno imbottito ed estremamente morbido ne rende più comodo l'utilizzo.
Il morbido bordo di tenuta facciale interno ad anello migliora la sigillatura del volto e il comfort e, se utilizzato per più di un turno, può essere pulito igienicamente (utilizzando 3M™ 105 Detergente per bordi di tenuta facciali).
Il colore degli stringitesta intrecciati ne facilita l'identificazione: rosso per FFP3
Punti di forza
• Effective protection against fine dust, mists and metal fumes.
• Long-lasting comfort provided by the soft cushioned face seal.
• Reduced heat and moisture build-up thanks to the 3M™ Cool Flow™ Valve.
• Secure and comfortable facial fit with the soft waffle-edge seal.
• Low breathing resistance provided by the high-performance 3M filter media.
• Improved fit around the nose through the M-shaped nose clip.
• Long-lasting comfort provided by the soft cushioned face seal.
• Reduced heat and moisture build-up thanks to the 3M™ Cool Flow™ Valve.
• Secure and comfortable facial fit with the soft waffle-edge seal.
• Low breathing resistance provided by the high-performance 3M filter media.
• Improved fit around the nose through the M-shaped nose clip.
Applicazioni
I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all’utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all’usura e al collasso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | bianco |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 63079098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,96 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 45,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore



