MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO 9913 CARBONI ATTIVI (PER VAPORI ORGANICI) FFP1 NR D, SENZA VALVOLA 7000034740

3M™ Respiratore monouso 9913

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:9913
Rubix:999210915010799
Produttore:7000034740
EAN:04046719381920
MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO 9913 CARBONI ATTIVI (PER VAPORI ORGANICI) FFP1 NR D, SENZA VALVOLA 7000034740

Riepilogo info tecniche

Classeffp1
Valvolano
Tipologianon pieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO 9913 CARBONI ATTIVI (PER VAPORI ORGANICI) FFP1 NR D, SENZA VALVOLA 7000034740


Robusto design a conchiglia che si adatta a diverse conformazioni facciali. Struttura resistente al collasso.
Strato di carbonio: offre protezione da vapori organici a livello di disturbo (inferiore a TLV), elastici codificati colore, livello prestazionale facilmente riconoscibile grazie ai cinturini codificati colore - giallo: FFP1 ai sensi della norma EN 149:2001+A1:2009.
FFP1. Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV per polveri < TLV per vapori organici.
Compatibile con altri DPI: Occhiali 3M, protezione dell'udito 3M.
Gli stringitesta intrecciati, con codifica a colori, aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4).
Progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie.
Buona vestibilità con diverse dimensioni del volto grazie a forma convessa, ponte nasale e doppia cinghia
3M™ Speciality Particulate Respirators provide lightweight and comfortable FFP1, FFP2 and FFP3 breathing protection against organic vapours, acid gases, ozone, hydrogen fluoride, and nuisance odours. Our respirators have an activated carbon layer that provides relief against nuisance-level odours. The convex shape, soft inner face seal, nose clip and twin strapping helps adjust to a broad range of faces, and the braided, colour-coded headbands help you quickly identify their protection level.

Punti di forza

Provides FFP1 (NPF 4) protection against dusts and mists;Activated carbon layer provides relief against nuisance-level organic vapours;Convex shape, nose clip and twin strapping helps provide a comfortable fit across a broad range of face shapes;Lightweight, cup-shaped design is sturdy and collapse resistant;Braided, colour-coded headbands help you identify the protection level offered: yellow for FFP1 (NPF 4);Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products;Good fit over a wide range of face sizes provided by convex shape, nose clip and twin-strap design

Applicazioni

Il respiratore monouso Speciale 3M™ 9913 offre una protezione efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e gas acidi a livelli di disturbo. Dotato di uno strato di carboni attivi che riduce le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)216x130x130 mm
Peso imballaggio258 g
Classeffp1
Valvolano
Tipologianon pieghevole
Colorebianco
€ 91,68 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 111,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione