MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO 8710, FFP1 NR D, SENZA VALVOLA 7000034734

Respiratore per carteggiatura manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000034734
Rubix:999210915010797
Produttore:7000034734
EAN:04046719303052
MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO 8710, FFP1 NR D, SENZA VALVOLA 7000034734

Riepilogo info tecniche

Classeffp1
Valvolano
Tipologianon pieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO 8710, FFP1 NR D, SENZA VALVOLA 7000034734


Il respiratore 3M™ per carteggiatura a mano è il nostro facciale filtrante con nasello regolabile e fasce colorate per una protezione confortevole. Il nostro respiratore protegge da polveri di basso livello, non pericolose, e da nebbie a base di olio o acqua che si trovano tipicamente durante le attività commerciali di base come la carteggiatura a mano. Con un guscio interno durevole e resistente ai crolli e una forma convessa, il design leggero e a due cinghie è dotato di una clip per il naso e di una morbida schiuma nasale per aiutarvi a ottenere una vestibilità comoda e sicura in un'ampia gamma di dimensioni del viso.
The 3M™ Particulate Respirator 8000 Series is our range of cup-shaped respirators, with a lightweight, twin-strap design. They provide FFP1, FFP2 and FFP3 respiratory protection, with a convex shape, nose foam and adjustable nose clip that helps you get a comfortable fit across a broad range of face sizes.

Punti di forza

-Design tradizionale facile da usare
La clip nasale regolabile aiuta a formare una tenuta sul naso e sulle guance
Guscio interno durevole e resistente ai crolli e forma convessa
Le fasce tengono il respiratore saldamente in posizione, aiutando a fornire una buona e confortevole tenuta

Applicazioni

Levigatura manuale

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp1
Valvolano
Tipologianon pieghevole
Colorebianco
Codice doganale84879090
€ 20,80 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore