9162E RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7100199506
3M™ VFlex™ Maschere antipolvere serie 9100
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:9162E
Rubix:999220804032171
Produttore:7100199506
EAN:04054596681156
Dettagli del prodotto : 9162E RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7100199506
Soluzione economica per la protezione delle vie respiratorie;Le pieghe a forma di V sono flessibili e si espandono intorno alla bocca, per un comfort senza restrizioni;Il materiale filtrante brevettato 3M consente di respirare più facilmente;La parte anteriore goffrata mantiene la forma e tiene il materiale lontano dalla bocca;Le alette laterali facilitano la regolazione;La barra nasale metallica incorporata e regolabile garantisce una vestibilità confortevole;Ripiegabile per riporla facilmente e rapidamente;Sviluppate per funzionare bene in combinazione con i prodotti 3M™ per la protezione degli occhi e dell'udito;Disponibili in taglia piccola e normale per adattarsi a molti volti diversi
Le maschere antipolvere 3M™ VFlex™ offrono una protezione conveniente con un design pieghevole a V e un materiale filtrante sviluppato da 3M che facilita la respirazione. Le nostre maschere sono dotate di una barra nasale metallica incorporata e regolabile per una vestibilità su misura e alette laterali per un posizionamento più semplice sul viso. Il design ripiegabile rende lo stoccaggio semplice e sono disponibili in due taglie.
Punti di forza
Le maschere antipolvere 3M™ VFlex™ offrono una protezione conveniente con un design pieghevole a V e un materiale filtrante sviluppato da 3M che facilita la respirazione. Le nostre maschere sono dotate di una barra nasale metallica incorporata e regolabile per una vestibilità su misura e alette laterali per un posizionamento più semplice sul viso. Il design ripiegabile rende lo stoccaggio semplice e sono disponibili in due taglie.
Applicazioni
Per l'uso durante lavori di assemblaggio e attività meccaniche, pulizia, produzione generale, lavorazione dei metalli e trasporto di petrolio e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Tipologia | pieghevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
