MASCHERINA FFP3 NR D CON VALVOLA CLASSIC 2555 01

Maschera antipolvere Classic FFP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Moldex:255501
Rubix:999200608003557
Produttore:255501
EAN:4019444006727
MASCHERINA FFP3 NR D CON VALVOLA CLASSIC 2555 01
Riepilogo info tecniche
Classeffp3
Valvola
Tipologianon pieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA FFP3 NR D CON VALVOLA CLASSIC 2555 01


Il nostro modello standard offre tutti i vantaggi che rendono le maschere FFP Moldex di grande successo. Il design flessibile ActivForm® 3D si adatta automaticamente alla forma del viso di chi la indossa e ai suoi movimenti facciali. Di conseguenza, le nostre maschere Classic sono facili da indossare e si appoggiano in modo sicuro e confortevole sulla pelle in ogni momento, senza bisogno di una clip per il naso. La nostra struttura DuraMesh® preserva la forma della maschera anche nelle condizioni più difficili, mentre uno strato interno in pile morbido e delicato sulla pelle offre un ulteriore comfort a chi la indossa.Le maschere Classic FFP offrono una protezione affidabile contro le particelle presenti nell'aria che respiriamo. Sono disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3.

Punti di forza

- Maschera FFP di comprovata forma e durata
- DuraMesh® - struttura robusta e durevole, mantiene la maschera in forma
- ActivForm® - la maschera si adatta alla forma del viso di chi la indossa
- Valvola Ventex® - apertura extra large per ridurre il calore e l'umidità all'interno della maschera
- Filtro ad alte prestazioni - la valvola Klima® riduce il calore e la condensa
- 100% senza PVC.br/>- Filtro ad alte prestazioni - Sviluppato e prodotto da Moldex in Germania
- Cinghia ad anello - Permette di regolare con precisione la distribuzione della tensione sulla testa
- Protezione FFP3 contro polveri nocive e tossiche, fumi, nebbie e aerosol. 20 x WEL

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvola
Tipologianon pieghevole
Colorebianco
Codice doganale63079098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,54 IVA esclusa
/ Unità
6,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione