MASCHERINA 8822 RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7100101091
3M™ Respiratore monouso 8822
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100101091
Rubix:999210915010829
Produttore:7100101091





Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERINA 8822 RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7100101091
Protegge da polveri e nebbie.
il design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni conformazione facciale per una buona tenuta..
Struttura interna durevole e resistente al collasso.
Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi..
Features a durable, collapse-resistant inner shell.
Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products.
Available in smaller pack sizes.
Made in the UK
il design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni conformazione facciale per una buona tenuta..
Struttura interna durevole e resistente al collasso.
Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi..
Features a durable, collapse-resistant inner shell.
Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products.
Available in smaller pack sizes.
Made in the UK
8822 RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA
Applicazioni
Il respiratore monouso 3M™ 8822 fornisce una protezione delle vie respiratorie efficace, comoda e leggera per polveri e nebbie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 218,7 g |
|---|---|
| Classe | ffp2 |
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | bianco |
| 132 mm | |
| 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,63 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 25,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione