MASCHERINA 8810 RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D 7100003010
3M™ Respiratore monouso 8810
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:8810
Rubix:999180300076086
Produttore:7100003010
EAN:04046719303090

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERINA 8810 RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D 7100003010
Il design a conchiglia con doppi elastici, stringinaso e schiuma di tenuta lo rende adattabile a qualsiasi conformazione facciale..
FFP2 - Protezione affidabile ed efficace da polveri sottili.
Struttura interna durevole e resistente al collasso.
Livello massimo di utilizzo: fino a 12 x TLV.
Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products.
Available in smaller pack sizes.
Made in the UK
FFP2 - Protezione affidabile ed efficace da polveri sottili.
Struttura interna durevole e resistente al collasso.
Livello massimo di utilizzo: fino a 12 x TLV.
Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products.
Available in smaller pack sizes.
Made in the UK
The 3M™ Particulate Respirator 8000 Series is our range of cup-shaped respirators, with a lightweight, twin-strap design. They provide FFP1, FFP2 and FFP3 respiratory protection, with a convex shape, nose foam and adjustable nose clip that helps you get a comfortable fit across a broad range of face sizes.
Punti di forza
Classic cup shape respirator, tried and tested for over 40 years;Provides FFP2 (NPF 12) protection against hazardous dusts and mists;The lightweight, twin-strap design, nose foam and nose clip help provide a comfortable, custom fit;Features a durable, collapse-resistant inner shell;Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products;Available in large or small pack sizes;Made in the UK
Applicazioni
Il respiratore monouso 3M™ 8810 garantisce una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 299,66 g |
|---|---|
| Classe | ffp2 |
| Valvola | no |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 41,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione