MASCHERINA 9914 RESPIRATORE PER ODORI FASTIDIOSI E VERNICIATURA A PENNELLO CLASSE FFP1 7000034739

Respiratore monouso 3M Speciality

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:9914
Rubix:999190300025217
Produttore:7000034739
EAN:04046719382491
MASCHERINA 9914 RESPIRATORE PER ODORI FASTIDIOSI E VERNICIATURA A PENNELLO CLASSE FFP1 7000034739

Riepilogo info tecniche

Classeffp1
Valvola
Tipologianon pieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA 9914 RESPIRATORE PER ODORI FASTIDIOSI E VERNICIATURA A PENNELLO CLASSE FFP1 7000034739


Ottenete una protezione respiratoria FFP1 affidabile ed efficace contro polveri, nebbie e vapori organici con il respiratore 3M™ Speciality Particulate Respirator 9914. È dotato di uno strato di carboni attivi che consente di contrastare gli odori fastidiosi.

Il nostro design leggero e a forma di coppa è robusto e resistente ai crolli, mentre la morbida guarnizione interna del viso, la forma convessa, la clip per il naso e le doppie cinghie contribuiscono a garantire una vestibilità confortevole per un'ampia gamma di forme del viso.

La valvola 3M™ Cool Flow™ aiuta a ridurre l'accumulo di calore, in modo da garantire il massimo comfort anche in condizioni di caldo e umidità, mentre le fasce intrecciate e codificate per colore rendono l'identificazione facile e veloce: blu per FFP1 (NPF 12).

Progettato per funzionare bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.
3M 9914 MASCHERE MONOUSO VALVOLATE SPECIALI FFP1 NR D CONFEZIONE DA 10 PZ.

Punti di forza

Il respiratore monouso 3M™ Speciality 9914 protegge dalle polveri sottili a basso livello, dagli oli e dalle nebbie a base d'acqua. Inoltre, offre sollievo dai livelli fastidiosi di vapori organici (odori fastidiosi).

Applicazioni

Inchiostri e coloranti, Cosmetici, Industria alimentare, Produzione di mobili, Ospedali, istituzioni mediche/legali

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp1
Valvola
Tipologianon pieghevole
Coloregrigio
Codice doganale63079098
51,76 IVA esclusa
/ 10 Unità
63,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione