MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO 8812, FFP1 NR D, CON VALVOLA 7000006980
3M™ Respiratore monouso 8812
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:8812
Rubix:999210907006796
Produttore:7000006980
EAN:04046719303113




Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERINA RESPIRATORE MONOUSO 8812, FFP1 NR D, CON VALVOLA 7000006980
il design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni conformazione facciale per una buona tenuta..
Struttura interna durevole e resistente al collasso.
Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi..
Livello massimo di utilizzo: fino a 4 x TLV.
Features a durable, collapse-resistant inner shell.
Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products.
Made in the UK
Struttura interna durevole e resistente al collasso.
Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi..
Livello massimo di utilizzo: fino a 4 x TLV.
Features a durable, collapse-resistant inner shell.
Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products.
Made in the UK
The 3M™ Particulate Respirator 8000 Series is our range of cup-shaped respirators, with a lightweight, twin-strap design. They provide FFP1, FFP2 and FFP3 respiratory protection, with a convex shape, nose foam and adjustable nose clip that helps you get a comfortable fit across a broad range of face sizes.
Punti di forza
Classic cup shape respirator, tried and tested for over 40 years;Provides FFP1 (NPF 4) protection against hazardous dusts and mists;3M™ Cool Flow™ Valve helps reduce heat build-up;The lightweight, twin-strap design, nose foam and nose clip help provide a comfortable, custom fit;Features a durable, collapse-resistant inner shell;Designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products;Made in the UK
Applicazioni
Il respiratore monouso 3M™ 8812 garantisce una protezione leggera, confortevole ed efficace da polveri e nebbie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x132x132 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 265 g |
| Classe | ffp1 |
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,52 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 23,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione