MASCHERINA AURA RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO, FFP2, SENZA VALVOLA, 9320+ 7100258910

Respiratori per particolato 3M™ Aura™ Serie 9300+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100258910
Rubix:999230607014808
Produttore:7100258910
EAN:04054596921979
MASCHERINA AURA RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO, FFP2, SENZA VALVOLA, 9320+ 7100258910

Riepilogo info tecniche

Classeffp2
Valvolano
Tipologiapieghevole

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA AURA RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO, FFP2, SENZA VALVOLA, 9320+ 7100258910


Utilizzare i respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ 9300+ per una protezione confortevole da polveri e nebbie in una vasta gamma di applicazioni industriali e in altri ambienti pericolosi. La nostra serie 9300+ offre protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e ti consente di parlare e lavorare in modo confortevole. Il design a 3 lembi consente maggiori movimenti del viso, mentre il lembo superiore goffrato e sagomato a basso profilo assicura un isolamento efficace, riduce l'appannamento e migliora la compatibilità con gli occhiali. La tecnologia con filtro a bassa resistenza ti aiuta a respirare più facilmente, mentre l'innovativa linguetta del mento semplifica la regolazione. Alcuni respiratori della gamma sono dotati di una valvola 3M™ Cool Flow™ per ridurre l'accumulo di calore e offrono una protezione confortevole in condizioni di umidità e ad alte temperature. Sono confezionati singolarmente in un involucro igienico per la protezione da eventuali contaminazioni prima dell'uso e gli stringitesta intrecciati colorati aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Il design pieghevole permette di riporli facilmente quando non sono utilizzati e sono progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.
I respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+ hanno un design ergonomico a 3 lembi pieghevole, con un filtro a bassa resistenza respiratoria. Disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3, con e senza valvola, i nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta del mento che facilita la regolazione e di un lembo superiore goffrato e sagomato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali.

Punti di forza

Il prodotto contiene materiale riciclato: i respiratori per polveri 3M™ Aura™, serie 9312+, 9322+ e 9332+ contengono almeno il 25% di materiale riciclato*;L‘imballaggio contiene contenuto riciclato: almeno il 30% di contenuto riciclato nell‘involucro dei singoli prodotti, il 100% di contenuto riciclato nella confezione principale e il 76% di contenuto riciclato nel cartone di spedizione*;*Le informazioni si applicano ai prodotti fabbricati dal 01/04/2024. Prodotto: i respiratori antiparticolato 3M™ Aura™, serie 9312+, 9322+ e 9332+ contengono almeno il 25% di materiale riciclato. La percentuale di materiale riciclato varia in base al modello. La percentuale indicata è la più bassa del materiale riciclato per i tre livelli di protezione. Percentuale di materiale riciclato calcolato in conformità alla normativa EN ISO 14021:2016+A1:2021. Imballaggio: almeno il 30% di contenuto riciclato nell'involucro singolo di Aura™ solo 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ e 1873V+. 100% di materiale riciclato nella confezione principale, 76% di materiale riciclato nel cartone di spedizione;L'originale design a 3 lembi consente maggiori movimenti del viso;Stringitesta colorati per favorirne l'identificazione: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50).;La tecnologia con filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente;Disponibili con valvola 3M™ Cool Flow™ che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore;Il lembo superiore sagomato e goffrato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza;Il lembo superiore goffrato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali;La linguetta del mento facilita il posizionamento e la regolazione;Facili da riporre grazie al design pieghevole e all'involucro singolo

Applicazioni

Ampia varietà di applicazioni industriali e altri ambienti pericolosi

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp2
Valvolano
Tipologiapieghevole
37,15 IVA esclusa
/ 20 Unità
45,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione