ARTICOLO 7000088746
Maschera protettiva antipolvere 3M™ Premium Shell 8825-FFP2, con valvola Coolflow
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:8825
Rubix:999250612002764
Produttore:7000088746

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000088746
Ottenete una protezione FFP2 (NPF 12) contro polveri sottili, nebbie e fumi metallici con il respiratore particellare 3M™ 8825+. Offre un filtraggio efficace e ad alte prestazioni con una restrizione respiratoria minima.
Basato sulla serie 4000, la guarnizione facciale interna ha un design unico e tridimensionale, morbido e flessibile, ma robusto e durevole. Può essere pulita con il detergente 3M™ 105 Face Seal Cleaner per un riutilizzo igienico su più turni di lavoro.
Il design premium, leggero e a forma di coppa aiuta a migliorare il comfort durante i periodi di utilizzo prolungati, creando più spazio tra il viso e il filtro. L'accumulo di calore è ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che aiuta a proteggersi in condizioni di caldo e umidità. Le fasce intrecciate aiutano a garantire la corretta vestibilità e sono codificate a colori per una facile identificazione (blu per la protezione FFP2).
È stato appositamente progettato per funzionare bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.
Basato sulla serie 4000, la guarnizione facciale interna ha un design unico e tridimensionale, morbido e flessibile, ma robusto e durevole. Può essere pulita con il detergente 3M™ 105 Face Seal Cleaner per un riutilizzo igienico su più turni di lavoro.
Il design premium, leggero e a forma di coppa aiuta a migliorare il comfort durante i periodi di utilizzo prolungati, creando più spazio tra il viso e il filtro. L'accumulo di calore è ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che aiuta a proteggersi in condizioni di caldo e umidità. Le fasce intrecciate aiutano a garantire la corretta vestibilità e sono codificate a colori per una facile identificazione (blu per la protezione FFP2).
È stato appositamente progettato per funzionare bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.
Punti di forza
Il respiratore monouso 3M™ 8825 offre un comfort eccezionale grazie al suo design leggero e non facciale. Con questa serie di respiratori premium, 3M offre la massima sicurezza, soddisfacendo i particolari requisiti del test di intasamento per i respiratori (Filtering Face Piece) che possono essere utilizzati per più di un turno. Fornisce una protezione respiratoria P2 contro livelli più elevati di polveri sottili, nebbie e fumi metallici.
Applicazioni
Lavorazione del metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione