Riferimenti
3M:8822325105
Rubix:999250612002749
Produttore:8822325105






Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8822325105
Proteggetevi da polveri e nebbie pericolose con il respiratore particellare 3M™ 8822. Collaudato da oltre 40 anni, il nostro respiratore monouso classico, a forma di coppa, offre una protezione sicura e confortevole contro polveri e nebbie FFP2 (NPF 12).
Con un involucro interno durevole e resistente ai crolli e una forma convessa, il design leggero e a due cinghie è dotato di una clip per il naso e di una morbida schiuma nasale per aiutarvi a ottenere una vestibilità comoda e sicura in un'ampia gamma di dimensioni del viso.
La valvola 3M™ Cool Flow™ aiuta a ridurre l'accumulo di calore, offrendo ai lavoratori una protezione confortevole per tutto il turno di lavoro, anche in condizioni di caldo e umidità.
Progettato per funzionare bene con gli occhiali e le protezioni acustiche 3M.
Con un involucro interno durevole e resistente ai crolli e una forma convessa, il design leggero e a due cinghie è dotato di una clip per il naso e di una morbida schiuma nasale per aiutarvi a ottenere una vestibilità comoda e sicura in un'ampia gamma di dimensioni del viso.
La valvola 3M™ Cool Flow™ aiuta a ridurre l'accumulo di calore, offrendo ai lavoratori una protezione confortevole per tutto il turno di lavoro, anche in condizioni di caldo e umidità.
Progettato per funzionare bene con gli occhiali e le protezioni acustiche 3M.
3M 8822 MASCHERE MONOUSO VALVOLATE FFP2 NR D CONFEZIONE DA 10 PEZZI
Punti di forza
Il respiratore monouso 3M™ 8822 offre una protezione efficace contro polvere e nebbia.
Applicazioni
Per lavori di pulizia generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione