RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO SPECIALE, FFP3, CON VALVOLA, 9936 7000052909

Respiratore particellare 3M™ Speciality Particulate Respirator, FFP3, con valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:9936
Rubix:999190300024260
Produttore:7000052909
RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO SPECIALE, FFP3, CON VALVOLA, 9936 7000052909

Riepilogo info tecniche

Classeffp3
Valvolasì
Tipologianon pieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO SPECIALE, FFP3, CON VALVOLA, 9936 7000052909


3M™ Speciality Particulate Respirator 9936 è il nostro respiratore FFP3 leggero per la protezione da polveri, nebbie e gas acidi. Ha una forma convessa, con clip per il naso e doppia chiusura per una vestibilità confortevole su un'ampia gamma di forme del viso. Lo strato di carboni attivi offre sollievo dagli odori fastidiosi, la valvola 3M™ Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore e gli archetti intrecciati con codice colore aiutano a identificare rapidamente il livello di protezione.

Punti di forza

Offre una protezione FFP3 (NPF 50) contro polveri, nebbie e gas acidi
Lo strato di carbone attivo contribuisce a ridurre gli odori fastidiosi
La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre l'accumulo di calore
La forma convessa, la clip per il naso e le doppie cinghie aiutano a garantire una vestibilità confortevole per un'ampia gamma di forme del viso
Il design leggero a forma di coppa è robusto e resistente ai crolli
Le fasce intrecciate e codificate a colori aiutano a identificare il livello di protezione offerto: rosso per FFP3
Progettato per funzionare bene con gli occhiali e i prodotti per la protezione dell'udito 3M
Buona vestibilità su un'ampia gamma di dimensioni del viso grazie alla forma convessa, alla clip per il naso e al design a doppia fascia

Applicazioni

Ampia varietà di ambienti di lavoro, compresi quelli con odore di basso livello dovuto a gas acidi
Compatibile con: Occhiali da vista di 3M, Protezione dell'udito di 3M

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvolasì
Tipologianon pieghevole
Colorebianco
€ 1340,64 IVA esclusa
/ 180 Unità
€ 1635,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione