9161E RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP1 NR D CON VALVOLA 7100199505
Respiratore antiparticolato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:9161E
Rubix:999220804032170
Produttore:7100199505
EAN:04054596681064

Documenti
Dettagli del prodotto : 9161E RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP1 NR D CON VALVOLA 7100199505
3M VFlex Particulate Respirators offrono una protezione economica e presentano un design a pieghe a V compilabile con un materiale filtrante proprietario 3M filter material che aiuta a rendere più facile la respirazione. I nostri respiratori sono dotati di una clip nasale metallica incorporata e regolabile per una vestibilità personalizzata e di linguette laterali per un posizionamento più semplice sul viso. Il design a ripiegamento piatto facilita la conservazione e sono disponibili in due taglie. Ottieni una protezione economica ma affidabile con 3M VFlex Particulate Respirators. I nostri respiratori monouso hanno pieghe a V che si flettono e si espandono intorno alla bocca per un comfort spazioso e senza restrizioni durante il lavoro. Hanno un effetto minimo sul campo visivo e sono realizzati con il materiale filtrante proprietario 3M filter material che ti aiuta a respirare più facilmente. Il pannello anteriore goffrato aiuta il respiratore a mantenere la forma e offre spazio e libertà all'interno mantenendo il materiale lontano dalla bocca. Le linguette laterali aiutano a posizionarlo sul viso e una clip nasale incorporata, rilevabile ai metalli, contribuisce a garantire una calzata confortevole per una vasta gamma di forme del viso. Questa piattaforma è progettata per funzionare bene con 3M Eyewear and Hearing Protection products, e il design a ripiegamento piatto la rende comoda e facile da riporre.
Punti di forza
•Soluzione respiratoria economica
Le pieghe a V si flettono e si espandono intorno alla bocca per un comfort senza restrizioni
Il materiale filtrante proprietario 3M filter material aiuta a respirare più facilmente
Il pannello anteriore goffrato mantiene la forma e tiene il materiale lontano dalla bocca
Le linguette laterali consentono un posizionamento più semplice
La clip nasale incorporata, metallica e regolabile, aiuta a garantire una calzata confortevole
Il design a ripiegamento piatto rende comoda e facile la conservazione
Progettato per funzionare bene con 3M Eye wear and Hearing Protection products
Disponibile nelle taglie small e regular per adattarsi a una vasta gamma di forme del viso
Le pieghe a V si flettono e si espandono intorno alla bocca per un comfort senza restrizioni
Il materiale filtrante proprietario 3M filter material aiuta a respirare più facilmente
Il pannello anteriore goffrato mantiene la forma e tiene il materiale lontano dalla bocca
Le linguette laterali consentono un posizionamento più semplice
La clip nasale incorporata, metallica e regolabile, aiuta a garantire una calzata confortevole
Il design a ripiegamento piatto rende comoda e facile la conservazione
Progettato per funzionare bene con 3M Eye wear and Hearing Protection products
Disponibile nelle taglie small e regular per adattarsi a una vasta gamma di forme del viso
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp1 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Tipologia | pieghevole |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione