Riferimenti
Honeywell:1005586-V2
Rubix:999220204000768

Dettagli del prodotto : RESPIRATORE FFP2 5211 C/V 1005586-V2
Toxic particle mask Mask with half-seal at nose for protection against toxic particles. Particularly recommended for: non-ferrous metal dust (stainless steel, copper, aluminium), coal, quartz, wood dust, silica, glass wool. Standards EN 149 Protection class according to FFP2 standard Standards EN-149 FFP2
FACCIALE FILTR.
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,08 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 46,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
