9163E V-FLEX RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D CON VALVOLA 7100181483

Respiratore per particolato 3M™ VFlex™ 9163

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:K9163E
Rubix:999190500036232
Produttore:7100181483
EAN:4054596619241
9163E V-FLEX RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D CON VALVOLA 7100181483
Riepilogo info tecniche
Classeffp3
Valvola
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9163E V-FLEX RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D CON VALVOLA 7100181483


Ottieni una protezione FFP3 economica ma affidabile con il respiratore 3M™ VFlex™ 9163E con valvola. Il nostro respiratore monouso dispone di pieghe a V che si flettono ed estendono intorno alla bocca per un comfort e una vestibilità spaziosa ideali durante il lavoro. La valvola 3M™ Cool Flow™ migliora il comfort di respirazione. Riduce l'accumulo di calore e agevola l'espirazione dell'aria calda. È leggero, ha un impatto minimo sul campo visivo ed è realizzato con il materiale filtrante proprietario 3M™ per garantire una respirazione più agevole. Il lembo frontale goffrato aiuta il respiratore a mantenere la sua forma e fornisce uno spazio maggiore all'interno, tenendo il materiale distante dalla bocca. Le linguette laterali aiutano il posizionamento sul viso e lo stringinaso incorporato in metallo, rilevabile al metal detector, favorisce una vestibilità personalizzata e sicura per visi di diverse conformazioni. Questo respiratore è progettato per combinarsi perfettamente con i dpi 3M™ per la protezione di occhi e udito. Il design pieghevole lo rende pratico e facile da conservare. Inoltre, questo respiratore è disponibile anche in dimensioni più piccole.
Il respiratore per polveri 3M™ VFlex™ 9163E fornisce una protezione FFP3 economica e presenta uno speciale design con piega a V, materiale filtrante e valvola di proprietà 3M™ che agevolano la respirazione. Il nostro respiratore monouso è leggero, si piega perfettamente per essere conservato più facilmente ed è dotato di uno stringinaso in metallo regolabile per una vestibilità personalizzata e di linguette laterali per un agevole posizionamento sul viso.

Punti di forza

Soluzione economica per la protezione delle vie respiratorie
Le pieghe a V si flettono ed estendono intorno alla bocca per il massimo comfort
Il materiale filtrante proprietario 3M™ agevola la respirazione
Il lembo frontale goffrato aiuta il respiratore a mantenere la sua forma e fornisce uno spazio maggiore all'interno, tenendo il materiale distante dalla bocca.

Applicazioni

Manutenzione e pulizie industriali, lavorazione di metalli, edilizia, attività di laboratorio

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvola
Tipologiapieghevole
Confezione300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,08 IVA esclusa
/ 15 Unità
37,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione