RESPIRATORE FILTRANTE A CONCHIGLIA UVEX SILV-AIR C 2310, VALVOLA, FFP3 NR D (CONF. DA 15PZ) 0088762310

Maschera per respiratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:8762310
Rubix:999231006001931
EAN:4031101949970
RESPIRATORE FILTRANTE A CONCHIGLIA UVEX SILV-AIR C 2310, VALVOLA, FFP3 NR D (CONF. DA 15PZ) 0088762310

Riepilogo info tecniche

Classeffp3
Valvola
Tipologianon pieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RESPIRATORE FILTRANTE A CONCHIGLIA UVEX SILV-AIR C 2310, VALVOLA, FFP3 NR D (CONF. DA 15PZ) 0088762310


La famiglia di prodotti uvex silv-Air c è composta da maschere classiche, pieghevoli e a coppa di colore bianco puro, che si adattano a diverse forme del viso. Il sistema di allacciatura dell'archetto e le labbra di tenuta integrate in tutte le classi di protezione facilitano la corretta applicazione di queste maschere, che possono essere indossate comodamente per lunghi periodi.

Punti di forza

Fissaggio della fascia a quattro punti e clip nasale flessibile e regolabile per una vestibilità comoda e sicura
Labbro di tenuta molto morbido e completo per un comfort ottimale e una vestibilità sicura
Valvola di espirazione per diminuire la resistenza all'espirazione e ridurre il calore e l'umidità all'interno della maschera
Regolazione ergonomica per i visi più grandi

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvola
Tipologianon pieghevole
Colorebianco
50,82 IVA esclusa
/ Pacchetto
62,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore