Riferimenti
Rif. sostituito:6822384
GISS:839963
Rubix:170000000533759
EAN:3660338056178
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERA GUSCIO 839963
Norma: EN 149: 2001
Semi-maschere respiratorie filtranti. Monouso. Preformate.
Elastico di mantenimento senza lattice e senza fermagli per evitare l'irritazione della pelle. La lunghezza dell'elastico è facilmente regolabile e permette di lasciare appena la maschera intorno al collo in caso di inutilizzo.
APPLICAZIONI
Cementifici, falegnamerie, ebanisterie, edilizia e lavori pubblici, pulizia industriale, manutenzione industriale, metallurgia, saldatura, trattamento dei rifiuti...
A seconda della classe di protezione, protegge in particolare contro carbonato di calcio, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali, legno, metalli non ferrosi quali rame, cromo, alluminio (FFP2 e FFP3) e amianto.
PUNTI FORTI
Lo strato interno della maschera offre una sensazione unica e confortevole. Tutte le maschere sono conformi al test di intasamento con dolomite (simbolo «D»).
Semi-maschere respiratorie filtranti. Monouso. Preformate.
Elastico di mantenimento senza lattice e senza fermagli per evitare l'irritazione della pelle. La lunghezza dell'elastico è facilmente regolabile e permette di lasciare appena la maschera intorno al collo in caso di inutilizzo.
APPLICAZIONI
Cementifici, falegnamerie, ebanisterie, edilizia e lavori pubblici, pulizia industriale, manutenzione industriale, metallurgia, saldatura, trattamento dei rifiuti...
A seconda della classe di protezione, protegge in particolare contro carbonato di calcio, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali, legno, metalli non ferrosi quali rame, cromo, alluminio (FFP2 e FFP3) e amianto.
PUNTI FORTI
Lo strato interno della maschera offre una sensazione unica e confortevole. Tutte le maschere sono conformi al test di intasamento con dolomite (simbolo «D»).
Punti di forza
La forma esclusiva della maschera evita di
utilizzare tappa-naso metallico, garantendo
grande comfort e affi dabilità superiore (tenuta).
utilizzare tappa-naso metallico, garantendo
grande comfort e affi dabilità superiore (tenuta).
Applicazioni
• Cement works, carpentry, cabinet making, BTP, industrial cleaning, maintenance welding, wasteprocessing, etc
• Depending upon the class of protection, namely protecting against calcium carbonate, cement,cellulose, sulphur, cotton, flour, coal, ferrous metals, vegetable oils, wood,
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,15 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 31,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione