MASCHERINA SPRINGFIT 435ML FFP3 C/VALVOLA TYPHOON CF. 10 PZ BGA182-206-000

JSP BGA182-206-000 MASCHERA DI PROTEZIONE VALVOLATA A MOLLA FFP3 NR D SCATOLA DA 10

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

JSP:BGA182-206-000
Rubix:999220201000433
EAN:5038428278478
MASCHERINA SPRINGFIT 435ML FFP3 C/VALVOLA TYPHOON CF. 10 PZ BGA182-206-000

Riepilogo info tecniche

Classeffp3
Valvolasì
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA SPRINGFIT 435ML FFP3 C/VALVOLA TYPHOON CF. 10 PZ BGA182-206-000


Springfit 435ML FFP3 con valvola Typhoon - Scatola da 10 Comfort strutturale integrato La NUOVA maschera monouso SpringFit pieghevole raggiunge una vestibilità sicura senza pari grazie all'uso di una struttura endoscheletrica unica.
SpringFit introduce una serie di caratteristiche che massimizzano l'adattamento, il comfort, la compatibilità e le prestazioni.
Caratteristiche e vantaggi Disponibile nelle versioni FFP3 e FFP2 con e senza valvola, con uno strato di carbonio per i cattivi odori disponibile sul modello FFP3.
Valvola Typhoon.
L'esclusiva valvola Typhoon è stata progettata per ridurre la resistenza alla respirazione e l'accumulo di calore e umidità.
La valvola non è influenzata dall'umidità e può quindi essere utilizzata con le stesse prestazioni anche a temperature molto basse.
Compatto.
Il design piatto rende SpringFit più compatto e facilmente trasportabile.
SpringFit è inoltre confezionato singolarmente per garantire un elevato livello di igiene.
Questa maschera protegge dai fumi di saldatura.

Punti di forza

| La maschera monouso piatta e pieghevole garantisce una vestibilità sicura senza pari | Struttura endoscheletrica esclusiva | La valvola Typhoon™, unica nel suo genere, è stata progettata per ridurre la resistenza respiratoria e l'accumulo di calore e umidità | Compatta e facilmente tascabile

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvolasì
Tipologiapieghevole
Colorebianco
€ 33,38 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 40,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione