MASCHERA GUSCIO 839959

Mascherine preformate G-AIR PLUS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:839959
Rubix:170000000533757
EAN:3660338056154
MASCHERA GUSCIO 839959

Riepilogo info tecniche

Classeffp1
Valvolano
Tipologianon pieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA GUSCIO 839959


Norma: EN 149: 2001

Semi-maschere respiratorie filtranti. Monouso. Preformate.
Elastico di mantenimento senza lattice e senza fermagli per evitare l'irritazione della pelle. La lunghezza dell'elastico è facilmente regolabile e permette di lasciare appena la maschera intorno al collo in caso di inutilizzo.
APPLICAZIONI
Cementifici, falegnamerie, ebanisterie, edilizia e lavori pubblici, pulizia industriale, manutenzione industriale, metallurgia, saldatura, trattamento dei rifiuti...
A seconda della classe di protezione, protegge in particolare contro carbonato di calcio, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali, legno, metalli non ferrosi quali rame, cromo, alluminio (FFP2 e FFP3) e amianto.
PUNTI FORTI
Lo strato interno della maschera offre una sensazione unica e confortevole. Tutte le maschere sono conformi al test di intasamento con dolomite (simbolo «D»).

Punti di forza

La forma esclusiva della maschera evita di
utilizzare tappa-naso metallico, garantendo
grande comfort e affi dabilità superiore (tenuta).

Applicazioni


• Cement works, carpentry, cabinet making, BTP, industrial cleaning, maintenance welding, wasteprocessing, etc
• Depending upon the class of protection, namely protecting against calcium carbonate, cement,cellulose, sulphur, cotton, flour, coal, ferrous metals, vegetable oils, wood,

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp1
Valvolano
Tipologianon pieghevole
Colorebianco
15,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
19,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Classe

Valvola