MASCHERINA RESPIRATORE FFP2 NR D CON VALVOLA +CARBONI ATTIVI SMART ACTIVE 2435 01
Maschera antipolvere Smart FFP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Moldex:243501
Rubix:999190500040659
Produttore:243501
EAN:4019444004921

Dettagli del prodotto : MASCHERINA RESPIRATORE FFP2 NR D CON VALVOLA +CARBONI ATTIVI SMART ACTIVE 2435 01
Smart - protezione respiratoria adeguata. DuraMesh®: struttura forte e durevole, mantiene la forma della maschera. ActivForm®: non richiede l'uso di clip per il naso. Cinghia ad anello con clip per un'applicazione e uno spegnimento rapidi, semplici e sicuri. Testata e certificata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009. Livello di protezione: FFP2 NR D + gas < MAC.
Punti di forza
- Contro il particolato nocivo, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio, come gas acidi e gas organici/odori
- Chiusura ActivForm®, non è necessaria la clip per il naso
- Guscio esterno rigido DuraMesh®
- Strato filtrante di carbone attivo contro le concentrazioni nocive
- La valvola Klima® riduce il calore e la condensa
Confezionato per 10 pezzi.
- 100% senza PVC
- Chiusura ActivForm®, non è necessaria la clip per il naso
- Guscio esterno rigido DuraMesh®
- Strato filtrante di carbone attivo contro le concentrazioni nocive
- La valvola Klima® riduce il calore e la condensa
Confezionato per 10 pezzi.
- 100% senza PVC
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Valvola | sì |
| Colore | grigio |
| Codice doganale | 63079098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione