9322+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7000088722

3M™ Aura™ Respiratori antiparticolato serie 9300+

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:9322+
Rubix:999180300076110
Produttore:7000088722
EAN:4054596787124
9322+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7000088722
Riepilogo info tecniche
Classeffp2
Valvola
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9322+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 NR D CON VALVOLA 7000088722


Get FFP2 protection against dusts and mists in a wide variety of industrial applications and other hazardous environments with 3M™ Aura™ Particulate Respirator 9322+. Our 3-panel design allows for greater facial movement, while the sculpted, low-profile style of the embossed upper panel creates an effective seal, reduces eyewear fogging and improves eyewear compatibility.It features the 3M™ Cool Flow™ Valve that helps reduce heat build-up in hot and humid conditions, and the low-resistance filter technology helps you breathe easily. The flat-fold design makes it convenient to store when not in use, and the innovative chin tab allows you to make simple adjustments. The braided, colour-coded headbands help you identify the protection level offered: blue for FFP2 (APF 10).This respirator is individually packed in hygienic wrapping to protect against contamination, and it’s designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products.For full product certification and specifications, click here: Respiratory Products Certificate Selector
Il respiratore monouso 3M Aura 9322+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2.

Punti di forza

Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.

Applicazioni

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp2
Valvola
Tipologiapieghevole
Colorebianco
Confezione10
Paese d'origineGB
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,26 IVA esclusa
/ 10 Unità
33,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore