Riferimenti
Honeywell:1005580
Rubix:160000000776045

Dettagli del prodotto : FACCIALE FILTR. 1005580
Gamma di maschere monouso molto confortevoli ed ergonomiche, con guarnizione facciale ultra-morbida a 3 strati Willtech™.
Asta nasale preformata e regolabile il cui colore indica il tipo di filtrazione.
Standard EN149.
Asta nasale preformata e regolabile il cui colore indica il tipo di filtrazione.
Standard EN149.
FACCIALE FILTR.
Punti di forza
Maschere leggere, con doppi elastici graffati all'esterno della zona filtrante o con cordini regolabili saldati.
Applicazioni
Per tutti i tipi di industrie. Ideale per ambienti di lavoro impegnativi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp1 |
|---|---|
| Valvola | no |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,34 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 23,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
