MASCHERINA 8825+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 R D CON VALVOLA CONF. 5 PZ 7100081543
Maschera protettiva antipolvere 3M™ Premium Shell 8825-FFP2, con valvola Coolflow
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:8825+
Rubix:999190300023828
Produttore:7100081543
EAN:04054596076808






Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERINA 8825+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP2 R D CON VALVOLA CONF. 5 PZ 7100081543
Ottenete una protezione FFP2 (NPF 12) contro polveri sottili, nebbie e fumi metallici con il respiratore particellare 3M™ 8825+. Offre un filtraggio efficace e ad alte prestazioni con una restrizione respiratoria minima.
Basato sulla serie 4000, la guarnizione facciale interna ha un design unico e tridimensionale, morbido e flessibile, ma robusto e durevole. Può essere pulita con il detergente 3M™ 105 Face Seal Cleaner per un riutilizzo igienico su più turni di lavoro.
Il design premium, leggero e a forma di coppa aiuta a migliorare il comfort durante i periodi di utilizzo prolungati, creando più spazio tra il viso e il filtro. L'accumulo di calore è ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che aiuta a proteggersi in condizioni di caldo e umidità. Le fasce intrecciate aiutano a garantire la corretta vestibilità e sono codificate a colori per una facile identificazione (blu per la protezione FFP2).
È stato appositamente progettato per funzionare bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.
Basato sulla serie 4000, la guarnizione facciale interna ha un design unico e tridimensionale, morbido e flessibile, ma robusto e durevole. Può essere pulita con il detergente 3M™ 105 Face Seal Cleaner per un riutilizzo igienico su più turni di lavoro.
Il design premium, leggero e a forma di coppa aiuta a migliorare il comfort durante i periodi di utilizzo prolungati, creando più spazio tra il viso e il filtro. L'accumulo di calore è ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che aiuta a proteggersi in condizioni di caldo e umidità. Le fasce intrecciate aiutano a garantire la corretta vestibilità e sono codificate a colori per una facile identificazione (blu per la protezione FFP2).
È stato appositamente progettato per funzionare bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.
The 3M™ Particulate Respirator 8000 Series is our range of cup-shaped respirators, with a lightweight, twin-strap design. They provide FFP1, FFP2 and FFP3 respiratory protection, with a convex shape, nose foam and adjustable nose clip that helps you get a comfortable fit across a broad range of face sizes.
Punti di forza
Il respiratore monouso 3M™ 8825 offre un comfort eccezionale grazie al suo design leggero e non facciale. Con questa serie di respiratori premium, 3M offre la massima sicurezza, soddisfacendo i particolari requisiti del test di intasamento per i respiratori (Filtering Face Piece) che possono essere utilizzati per più di un turno. Fornisce una protezione respiratoria P2 contro livelli più elevati di polveri sottili, nebbie e fumi metallici.
Applicazioni
Lavorazione del metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x185x120 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 220 g |
| Classe | ffp2 |
| Valvola | sì |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 414,64 IVA esclusa
/ 10 Pacchetti
€ 505,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione