8835+ 7100081542

3M™ Respiratore per polveri FFP2, con valvola, 8825+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:8835+
Rubix:999220117001905
Produttore:7100081542
EAN:04054596076846
8835+ 7100081542
Riepilogo info tecniche
Classeffp3
Valvola
Tipologianon pieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8835+ 7100081542


Progettato per migliorare il comfort grazie alla capacità di adattarsi alla forma e alle dimensioni del viso di chi lo indossa. Materiale filtrante ad alte prestazioni che semplifica la respirazione. Materiale flessibile che si adatta a diverse forme e dimensioni del viso, per una tenuta personalizzata. Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, per una maggiore sensazione di sicurezza
8835+

Punti di forza

Reliable and effective FFP3 (NPF 50) protection against dust, mist and metal fumes;Soft, comfortable inner face seal can be cleaned with 3M™ 105 Face Seal Cleaner for hygienic reuse;"‘R’ rated for multiple work shift use ";Robust, lightweight shell and cup design;3M Advanced Electret (filter) Media's low breathing resistance allows easy breathing during long work shifts;Adjustable, braided straps are colour coded for easy identification (red for FFP3 protection);Adjustable, braided straps are colour coded for easy identification (red for FFP3 protection);Engineered to be compatible with 3M Eyewear and Hearing Protection products;Made in the UK

Applicazioni

Protection against fine dust, mist and metal fumes

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvola
Tipologianon pieghevole
Colorebianco
Mostra UNSPSC / ECL@SS
47,84 IVA esclusa
/ 5 Unità
58,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione