MASCHERINA 9332+GEN3 RESPIRATORE AURA FFP3 NR D CON VALVOLA 7100134314

Respiratore particellare 3M™ Aura™ 9332+Gen3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:9332+Gen3
Rubix:999190300023805
Produttore:7100134314
EAN:04054596329560
MASCHERINA 9332+GEN3 RESPIRATORE AURA FFP3 NR D CON VALVOLA 7100134314
Riepilogo info tecniche
Classeffp3
Valvola
Tipologiapieghevole
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA 9332+GEN3 RESPIRATORE AURA FFP3 NR D CON VALVOLA 7100134314


Ottenete una protezione respiratoria FFP3 confortevole e affidabile in ambienti di lavoro pericolosi, con il respiratore particellare 3M™ Aura™ 9332+Gen3. Si tratta della terza generazione del respiratore monouso 3M Aura, il più venduto, caratterizzato dall'originale design a 3 pannelli e a piega piatta. Il nostro respiratore monouso è realizzato con 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM), un materiale ad alte prestazioni progettato per una respirazione facile e senza restrizioni. È dotato della valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort che si apre più facilmente e più a lungo rispetto alla valvola 3M™ Cool Flow™ originale, riducendo l'accumulo di calore e consentendo la fuoriuscita di una maggiore percentuale di aria calda espirata. Le innovative linguette sui pannelli superiore e inferiore facilitano l'indossamento, la rimozione e la regolazione, mentre le fasce intrecciate con codice colore contribuiscono a migliorare la durata e consentono di identificare rapidamente il livello di protezione offerto: rosso per FFP3 (APF 20). La morbida schiuma nasale è confortevole sulla pelle e il pannello superiore scolpito in rilievo aiuta a ridurre l'appannamento degli occhiali e funziona bene con i prodotti 3M Eyewear. Una clip integrata nel naso aiuta a ottenere una vestibilità confortevole per un'ampia gamma di forme del viso. Il processo di autenticazione dei prodotti 3M™ Safe Guard™ vi dà la certezza che il prodotto che state indossando è un prodotto autentico, fabbricato da 3M.
3M™ Aura™ Particulate Respirator 9300+Gen3 Series is the third generation of the best-selling 3M™ Aura™ flat fold respirator.

Punti di forza

3M™ Aura™ Particulate Respirator 9332+Gen3 è la terza generazione del nostro respiratore 3M Aura più venduto, che offre una protezione respiratoria FFP3 confortevole e affidabile, combinata con l'originale design a 3 pannelli a piega piatta. È dotato di pratiche linguette di posizionamento, fasce intrecciate e un pannello superiore scolpito in rilievo che aiuta a ridurre l'appannamento degli occhiali. Utilizza 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM), un materiale ad alte prestazioni progettato per facilitare la respirazione, e la nuova 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve per ridurre l'accumulo di calore.

Applicazioni

Ambienti di lavoro pericolosi

Informazioni tecniche


Attributi
Classeffp3
Valvola
Tipologiapieghevole
Colorebianco
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,27 IVA esclusa
/ Unità
8,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione