9330+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D 7000088812
Respiratore monouso 3M™ Aura™ 9330+
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:9330+
Rubix:999190300024307
Produttore:7000088812
EAN:4046719487547

Dettagli del prodotto : 9330+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D 7000088812
Get FFP3 protection against dusts, mists and metal fumes in a wide variety of industrial applications and other hazardous environments with 3M™ Aura™ Particulate Respirator 9330+. Our 3-panel design allows for greater facial movement, while the sculpted, low-profile style of the embossed upper panel creates an effective seal, reduces eyewear fogging and improves eyewear compatibility.
Low-resistance filter technology helps you breathe easily, and the innovative chin tab allows you to make simple adjustments. The flat-fold design makes it convenient to store when not in use, and the braided, colour-coded headbands helps you identify the protection level offered: red for FFP3 (NPF 50).
This respirator is individually packed in hygienic wrapping to protect against contamination, and it’s designed to work well with 3M Eyewear and Hearing Protection products.
For full product certification and specifications, click here: Respiratory Products Certificate Selector
9330+ RESPIRATORE PER POLVERI CLASSE FFP3 NR D
Punti di forza
Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
Applicazioni
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 212x87x242 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 515 g |
| Classe | ffp3 |
| Valvola | no |
| Tipologia | pieghevole |
| Confezione | 240 |
| Paese d'origine | GB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,64 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 98,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione