Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M16X1.5
Rubix:999240117039014
Produttore:5077454
EAN:4042446019501

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 16x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077454-ARTICOLO 21361-M16X1.5
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio da macchina HSS-E 21361-M16X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 16x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 14,5 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Profondità della filettatura | 21 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | mf 16x1,5 |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione