7240803-ARTICOLO TC121-M5-C0-WW60RG

Maschio a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:TC121-M5-C0-WW60RG
Rubix:999200200064183
Produttore:7240803
EAN:4042446280352
7240803-ARTICOLO TC121-M5-C0-WW60RG

Dettagli del prodotto : 7240803-ARTICOLO TC121-M5-C0-WW60RG


Maschio a macchina in HSS-E (-PM) TC121 • Supreme • C = 2-3xTP • ≤2,5xD • M/6HX • DIN 371 • Scanalatura destra 40° • Indicato per fori ciechi • WW60RG • M 5 • P=0,8mm

Punti di forza

Processi sicuri, grazie ai trucioli ad avvolgimento stretto;Lubrificazione interna, per una migliore evacuazione del truciolo

Applicazioni

Maschio a tagliare per lavorazione a foro cieco;Materiali ISO P;240-370 HB (800–1250 N/mm2);Profondità del filetto 2,5 × DN

Informazioni tecniche


Attributi
€ 58,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione