MASCHI DIN HSS E1119/16NO9

Maschio a mano UNF a flauto dritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:E1119/16NO9
Rubix:160000001325519
EAN:7320760083444
MASCHI DIN HSS E1119/16NO9

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturanon metrico
Materiale del corpohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E1119/16NO9


Maschio a mano UNF in HSS con canalature per trucioli rette DIN2181. Per fori ciechi
e passanti. Versione robusta in HSS per fori tagliati a filo fino a 1.5xD. Disponibile come set in 2 pezzi (NO9) costituito da maschio preliminare e maschio di finitura oppure come maschio a filettatura completa (NO3)

Applicazioni

Per realizzare filettature interne
Per operazioni di filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturanon metrico
Materiale del corpohss
Diametro del foro11 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Rivestimentolucido
Tipo di filettatura9/16''
N° di filetti per pollice18
Diametro di filettatura (pollici)9/16 ''
Lunghezza totale70 mm
99,40 IVA esclusa
/ Unità
121,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione