MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL M2,5 869243
Maschio elicoidale G-COIL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:869243
Rubix:999180200042891
EAN:3660338230004


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL M2,5 869243
I maschi G-COIL sono destinati ai fori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
| Filo | 0,45 mm |
| Forma della scanalatura | elicoidale |
| Diametro del foro | 2,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione