MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL M4 869245
Maschio elicoidale G-COIL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:869245
Rubix:999180200042893
EAN:3660338230028


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL M4 869245
I maschi G-COIL sono destinati ai fori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Filo | 0,7 mm |
| Forma della scanalatura | elicoidale |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore