MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL MF10 869250
Maschio elicoidale G-COIL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:869250
Rubix:999180200042898
EAN:3660338230073


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrico fine |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL MF10 869250
I maschi G-COIL sono destinati ai fori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrico fine |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Forma della scanalatura | elicoidale |
| Diametro del foro | 10,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione