MASCHIO DIRITTO PER ELICOIL M4 869226

Maschio tagli diritti G-COIL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:869226
Rubix:999180200042877
EAN:3660338229848
MASCHIO DIRITTO PER ELICOIL M4 869226
Riepilogo info tecniche
Materiale del corpohss
Tipo di filettaturametrica
Diametro di filettatura4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DIRITTO PER ELICOIL M4 869226


I maschi G-COIL sono destinati ai fori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale del corpohss
Tipo di filettaturametrica
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Forma della scanalaturadestra
Diametro del foro4,2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,97 IVA esclusa
/ Unità
13,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore