MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL M8 869249

Maschio elicoidale G-COIL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:869249
Rubix:999180200042897
EAN:3660338230066
MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL M8 869249
Riepilogo info tecniche
Materiale del corpohss
Tipo di filettaturametrica
Diametro di filettatura8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO ELICOIDALE PER ELICOIL M8 869249


I maschi G-COIL sono destinati ai fori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale del corpohss
Tipo di filettaturametrica
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Forma della scanalaturaelicoidale
Diametro del foro8,4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,66 IVA esclusa
/ Unità
22,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore