Riferimenti
Walter Titex:A3143-1.1
Rubix:999240117028194
Produttore:5062936
EAN:4031132130545

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062936-ARTICOLO A3143-1.1
Micro Punta
Micropunta in HSS-E A3143 • DIN 1899 • 5xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=1,1mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1899 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | 0/0,004 mm |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,84 IVA inclusa
- Esaurito