CILINDRO ISO15552 D50 C500 D M 895882

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895882
Rubix:999230925008568
Produttore:895882
EAN:3660338481833
CILINDRO ISO15552 D50 C500 D M 895882

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro500 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C500 D M 895882


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro500 mm
133,67 IVA esclusa
/ Unità
163,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione