Riferimenti
Festo:MN1H-5/3G-D-2-S-C
Rubix:160000000584562
Produttore:159692
EAN:4052568126865

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 159692-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3G-D-2-S-C
Elettrovalvola MN1H-5/3G-D-2-S-C Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, chiusa, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=54 mm, Portata nominale normale=2300 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 771,58 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola standard iso 5599-1 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 2300 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione