DOSSO ARTIFICIALE 868037

Moderatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:868037
Rubix:999180200042671
EAN:3660338219191
DOSSO ARTIFICIALE 868037

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DOSSO ARTIFICIALE 868037


Dosso artificiale per parcheggio modulabile in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza in materia di dimensioni.
Disponibile con altezza 50 mm (per regime limite di 20-30 km/h) o 60 mm (per regime limite di 10-20 km/h).
Per ogni altezza selezionare il numero di moduli diritti di colore giallo o nero con lunghezza di 50 cm necessari e il kit di estremità arrotondate.
Sono disponibili dei sacchetti contenenti 4 elementi di fissaggio all'asfalto: un sacchetto con 4 elementi di fissaggio permette di fissare un modulo diritto da 50 cm o due estremità arrotondate.
Per una miglior visibilità notturna, ciascun modulo diritto è dotato di 4 catarifrangenti e ciascuna estremità arrotondata di 2 catarifrangenti.

Punti di forza

Modulare e dotato di catarifrangenti

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Tipologiakit di fissaggio
22,75 IVA esclusa
/ Unità
27,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore