Riferimenti

GISS:880524
Rubix:999191000050656
EAN:3660338339103
PASSACAVO 880524

Riepilogo info tecniche

Lunghezza3000 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PASSACAVO 880524


Passacavo lunghezza 3 m in PVC nero a bande gialle per una maggiore visibilità.
Riduce il rischio di cadute dovute a cavi non protetti.
Previene anche i danni ai cavi da schiacciamento o strappo.
Uso interno o esterno (puntuale).
Lunghezza 3 m.
Larghezza sezione 83 mm (+/-2) e altezza 14 mm (+/-1).
Include 1 condotto di sezione ovale 30 x 10 mm (+/-2).

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza3000 mm
60,94 IVA esclusa
/ Unità
74,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore