529853-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2

Modulo di diramazione MS6-FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-FRM-1/2
Rubix:160000000596898
Produttore:529853
EAN:4052568006815
529853-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di diramazione ms6-frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529853-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2


Modulo di ramificazione MS6-FRM-1/2 Direzione del flusso: da sinistra a destra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Modulo di ramificazione, Pressione di esercizio=0 - 20 bar, Portata nominale standard nella direzione principale di flusso 1->2=14700 l/min, Portata nominale standard in alto=4400 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x75x90 mm
Peso541,5 g
Tipologiamodulo di diramazione ms6-frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84813099
20,40 IVA esclusa
/ Unità
24,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore