00473698-ARTICOLO ARP30-F02

Regolatore di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARP30-F02
Rubix:999221025043441
Produttore:ARP30-F02
EAN:3618035552028
00473698-ARTICOLO ARP30-F02

Documenti

Dettagli del prodotto : 00473698-ARTICOLO ARP30-F02


L'ARP è un regolatore di precisione modulare ad azionamento diretto. Una manopola di regolazione bloccata consente di impostare la pressione e di bloccarla per evitare modifiche accidentali. La serie ARP20/30/40 è dotata di una funzione di controflusso che scarica la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido. Le applicazioni speciali includono (10) conformi alla camera bianca, (20) senza rame, senza fluoro e (21) conformi alla camera bianca, senza rame, senza fluoro e senza silicio.
•Air consumption decrease by 80% from the existing product (ARP3000).
•Allows precise control of air pressure.
•Standard backflow function (ARP20K/30K/40K).
•Standard digital presure switches.
•Compatible with the new AC spacers.

Size: 30
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Specifications: 0.005 to 0.4MPa Setting
Pressure Unit: Nameplate & Pressure Gauge in Imperial Units

Punti di forza

Direct operated precision regulator
3 types of set pressure allow more freedom in designing a circuit
Backflow function

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Portata60 l/h
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
71,81 IVA esclusa
/ Unità
87,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione