174379-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-63

Montaggio a flangia FNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FNC-63
Rubix:160000000586913
Produttore:174379
EAN:4052568013943
174379-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-63

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio a flangia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174379-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-63


Flangia di montaggio FNC-63 Dimensioni=63, Conforme allo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=679 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso665 g
Tipologiamontaggio a flangia
Connessione 163 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale73181900
24,41 IVA esclusa
/ Unità
29,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore